Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 逆富士タイプ 230幅(器具高さ57mm)
逆富士230幅 リニューアルタイプ 器具高57mm
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-V42303+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ
種別直付形
質量(kg)2.6
消費電力(W)55
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)181.8
光束(Lm)10000
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)10000
明るさHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
内容量1セット