三菱電機
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 100幅(連続取付 終端)
終端用
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容
(器具)EL-LH-B41003+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ
種別
埋込形
長さ(mm)
1220
幅(mm)
124
質量(kg)
3.3
高さ(mm)
63
消費電力(W)
55(200V時)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
168.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
9280(200V時)
明るさ(Lm)
10000
明るさ
FHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70592507
MY-B41053/12/N 2AHTN
¥61,900
¥
31,980
¥35,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください