Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 220幅(プルスイッチ付)
下面開放タイプ 220幅 プルスイッチ付
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LHB42202+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ
種別埋込形
長さ(mm)1254
幅(mm)250
質量(kg)3.4
高さ(mm)63
消費電力(W)55(200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)176
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9680(200V時)
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
内容量1セット
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70592568 | MY-B410533S/N 2AHTN | 18832601 | MY-B410633S/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |