Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 300幅(リニューアルサイズ 連続取付 先端)

Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 300幅(リニューアルサイズ 連続取付 先端) 三菱電機

先端用
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能

セット内容(器具)EL-LH-B43006+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別埋込形 質量(kg)4.1 消費電力(W)55(200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)177.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9780(200V時) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70592647 MY-B41053/22/N 2AHTN
58,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70592647 MY-B41053/22/N 2AHTN 18842437 MY-B41063/22/NAHTN MY-B41063/22/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842437 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする