Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 埋込 220幅 アルミ枠 透明ガラス

Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 埋込 220幅 アルミ枠 透明ガラス 三菱電機

クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応
埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス
高出力タイプライトユニット搭載
40形サイズで110形と同等の明るさを実現

セット内容(器具)EL-LH-BC42201+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別埋込形 長さ(mm)1254 幅(mm)174 質量(kg)8.9 高さ(mm)63 消費電力(W)55(200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8800(200V時) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70592848 MY-BC410531/N 2AHTN
124,200
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする