Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 300幅(器具高さ107mm)
セット内容(器具)EL-LH-B43009+(ライトユニット)EL-LU41053W 2AHTNの組合せ
種別埋込形
長さ(mm)1284
幅(mm)340
質量(kg)4.4
高さ(mm)115
消費電力(W)55(200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
器具・セットセット品
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)173.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9540(200V時)
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
内容量1セット
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70593207 | MY-B41053/25/W 2AHTN | 18839987 | MY-B41063/25/WAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |