Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ トラフ(高天井用人感センサ付)

Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ トラフ(高天井用人感センサ付) 三菱電機

セット内容(器具)EL-LH-LS40701+(ライトユニット)EL-LU41053W 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2 消費電力(W)55.1(200V時) 定格固定出力 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)176.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9750(200V時) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70593304 MY-LS410531/W 2AHTN
83,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70593304 MY-LS410531/W 2AHTN 18865196 MY-LS410631/WAHTN MY-LS410631/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機 18865196 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機 1セット 34,980 税込38,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする