クーラー

クーラー サンワサプライ クーラー サンワサプライ クーラー サンワサプライ クーラー サンワサプライ クーラー サンワサプライ クーラー サンワサプライ クーラー サンワサプライ クーラー サンワサプライ
(1件のレビュー)

業界初のペルチェ素子の力でスマホを強力に瞬間冷却するスマートフォンクーラーです。スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるので、シート部分をスマートフォンへ直接当てて冷やします。ホルダー固定タイプではない為、機器のサイズを選ばず色々な機種に対応します。機器の熱を持った箇所へピンポイントで冷やすことができます。稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。筐体はコンパクトで軽量の為、持ち運びの際も邪魔にならず便利です。充電式の為、付属のmicroUSBケーブルで約3時間充電することで、約1.5時間使用することができます。充電状況が一目でわかるLEDライト付きで、動作中は緑色、充電中は赤色、充電が終わると赤いLEDが消えます。使わないときにシート部にゴミが付着するのを防止する保護カバー付きです。

仕様シート部:弱粘着、冷却効果:室温22℃の場合/クーラーの表面温度14℃~18℃、室温30℃の場合/クーラーの表面温度18℃~22℃、室温40℃の場合/クーラーの表面温度25℃~29℃ セット内容microUSBケーブル、保護カバー 質量(g)132(保護カバー含まず) 回転数(min-1[r.p.m])ファン:3000 電源5V2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×25×115 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3時間 連続使用可能時間(ファン回転のみ):約1.5時間 表示LED緑色点灯/動作中赤色点灯/充電中 バッテリー電圧(V)3.7 入力電流(A)1 バッテリー容量(mAh)1800 ノイズレベル15.6dBA 最大風量(CFM)3.2 入力電圧DC5V 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70599087 TK-CLN24
7,800
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70599087
2024-09-02
用途:
スマホの冷却に
製造業

スマホカバーを付けているせいか、粘着力が弱く落ちやすいです。
購入時に付いていた粘着剤はきれいに剥離して、エストラマー
粘着シートを変わりに使っています。
充電しながらでないと使用時間は短いですが、冷却性能は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする