USBハブ
2ポート バスパワー ブラック色
|
SurfaceProの側面にぴったりフィットしたSurfacePro専用USBハブです。USBポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 ギガビットのLANに対応しています。 USB3.2 Gen1対応ハブ2ポート付です。
仕様コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1 (アップストリーム) ポート構成:RJ-45ポート(AutoMDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 重量:15g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
セット内容本体、取扱説明書
寸法(mm)W62×D27.6×H13.58
色ブラック
ポート数2ポート
電源電圧5V
対応OSWindows 10、8.1、8
対応機種Surface Pro 7+/7/6、Surface Pro(2017)、Surface Pro 4/3/2、Surface Pro(※Surface Pro X、Surface go、Surface Laptopには対応していません。)
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)(※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。)
電源供給方式バスパワー
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)(※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2
内容量1個