USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Type-C動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%までアクセス方式CSMA/CDインターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応消費電流200mA(最大)対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応プロトコルIPv4、IPv6対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)セット内容取扱説明書規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45内容量1個