曜日別特売

USB変換アダプタ

USB変換アダプタ - サンワサプライ

USBポートからDisplayPortI出力が可能なUSB-DisplayPortI変換コンバータです。最大4K(3840×2160@30Hz)出力に対応しており4K対応のパソコン用モニタなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。DisplayPortポートがないノートPCや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。 (※フルHD解像度以下の場合に限ります)付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。

仕様最大接続可能台数:2台(4K解像度出力時)、6台(フルHD解像度以下の時)セット内容本体、ドライバCD、取扱説明書寸法(mm)W82.5×D46×H15質量(g)約46電源バスパワーコネクタ形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタオス×1DisplayPortメス×1消費電力約151mA(最大)インターフェースUSB仕様Ver.3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)動作環境動作温度範囲/0℃~40℃動作湿度範囲/20%~80%通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160(30Hz)、3440×1440(30Hz)、2048×1152(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1368×768(60Hz)、1366×768(50/60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×オス形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aメス形状DisplayPort内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70599385USB-CVU3DP1
17,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする