iPhone、iPad、iPodTouch、Androidスマートフォン、Androidタブレット機器でテレビ番組を視聴できるワンセグチューナーです。
スマホやタブレットに受信機を接続する必要がなく、アプリを起動し、無線LANで接続するだけでワンセグ放送を楽しむことができます。
充電式なので、外出時も使用することができます。
視聴アプリケーションソフト「DTVLIVE」はAppストア、GooglePlayストアより無料ダウンロードできます。
視聴だけでなく、録画をすることも可能です。
録画データは視聴端末内に保存され、ワンセグチューナーを接続していなくても視聴することができます。
本体に直付けできるロッドアンテナの他に、より強く受信できる吸盤スタンド式アンテナも同梱しています。
さらに、ご家庭のテレビ用アンテナケーブルと直接接続できるF型変換ケーブルを同梱しており、視聴環境に合わせて使用できます。
適合機種iPhone12・12mini・12Pro・12ProMax・SE(第2世代)・11・11Pro・11ProMax・
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;XR・XS・XSMax・X・8・8Plus・7・7Plus・SE・6s・6sPlus
iPadPro11インチ(2020/2018)・12.9インチ(2020/2018/2017/2016)・10.5インチ(2017)・
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;9.7インチ(2016)
iPadAir10.9インチ(2020)・10.5インチ(2019)・Air2
iPad10.2インチ(2020/2019)・9.7インチ(2018/2017)
iPadmini(2018)・mini4
iPodtouch(2019)
各種Androidスマートフォン・タブレット
仕様チューナー:1セグメント対応(UHF:13~62ch)、受信放送:日本向け地上デジタル放送方式(ISDB-T)、視聴ソフト:DTVLIVE※AppStore、GooglePlayよりダウンロード(無料)セット内容本体、ロッドアンテナ、吸盤スタンドロッドアンテナ、F型アンテナ変換ケーブル(約10cm)、充電用USBケーブル(約90cm)、取扱説明書・保証書直径(Φmm)(吸盤)45対応OSAndroid:Android10~5.1、iOS:iOS14~10、iPadOS:iPadOS14~13アンテナサイズ(mm)44~168、(吸盤スタンド)56.5~115バッテリーリチウムイオン電池消費電力(mA)95※USB充電時電池充電池使用温湿度範囲0~35℃/10~80%※結露なきことバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3※電源OFFの状態コネクタマイクロUSBコネクタメス(充電用)、MCX端子メス(アンテナ接続用)電波到達距離(m)約8※障害物なしの場合/環境条件により異なりますバッテリー容量(mAh)1050(2.04Wh)電池使用時間(時間)約4(満充電の場合)※利用状況によって異なりますロッドアンテナ伸縮式6段、(吸盤スタンド)伸縮式3段無線規格無線LAN対応:IEEE802.11b準拠/IEEE802.11g準拠アンテナ利得(dB)2、(吸盤スタンド)8(4×2)1クライアントあたりのビットレート最大416kbps※放送波の内容に依存内容量1個