まるごと 貝柱雑炊

まるごと 貝柱雑炊 アマノフーズ

お湯を注いで1分程かき混ぜるだけで食べられる、ホタテのだし・旨みを引き立てたホタテ貝柱入りの中華粥。

質量(g)27 種類貝柱雑炊 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140 原材料精白米(国産)、液全卵、ボイルいたやがい貝柱、ねぎ、チキンエキス、ホタテエキス、かにエキス、食塩、砂糖、魚介エキスパウダー、あさりエキス、しょうゆ、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、(一部にえび・かに・小麦・卵・いか・大豆・鶏肉を含む) アレルギー卵:〇、乳:-、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:〇、かに:〇 栄養成分(各1食あたり)エネルギー:77kcal、たんぱく質:3g、脂質:1g、炭水化物:14g、食塩相当量:1.3g 内容量1ケース(19.8g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70606315 -
10,560
9,998
10,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする