とろっと卵の親子煮
とろっとした卵、和風だしと鶏肉の旨みがしっかりきいた味わいが楽しめます。
質量(g)30
種類卵の親子煮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140
原材料液全卵(国内製造)、蒸し鶏肉、みりん、しょうゆ、たまねぎ、還元水あめ、オニオンソテー、かつおエキス、ねぎ、みつば、でん粉、こんぶエキス、食塩、酵母エキスパウダー、砂糖、かつお節粉末、オニオンエキスパウダー、こんぶ粉末、香辛料/増粘剤(キサンタンガム)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、アナトー色素、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー卵:〇、乳:-、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:-
栄養成分(各1食あたり)エネルギー:92kcal、たんぱく質:8.7g、脂質:3g、炭水化物:7.6g、食塩相当量:1.5g
内容量1ケース(22.5g×4個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。