やわらか牛肉の卵とじ

やわらか牛肉の卵とじ アマノフーズ

とろっとした卵と薄切り牛肉入り。
醤油とダシの効いたごはんとの相性のよい味わい。
化学調味料無添加。

質量(g)31 種類牛肉の卵とじ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140 原材料液全卵(国内製造)、牛肉、しょうゆ、還元水あめ、みりん、ねぎ、オニオンソテー、ポークエキス、でん粉、かつおエキス調味料、砂糖、果実酒、乾燥しいたけ、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウダー、香辛料/増粘剤(キサンタンガム)、重曹、酸化防止剤(ビタミンE)、アナトー色素、(一部に小麦・卵・牛肉・大豆・豚肉を含む) アレルギー卵:〇、乳:-、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:- 栄養成分(各1食あたり)エネルギー:114kcal、たんぱく質:6.5g、脂質:5.7g、炭水化物:9.2g、食塩相当量:1.8g 内容量1ケース(23.8g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70606349 -
14,880
13,980
15,098 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする