トマトとチーズのコクとまろやかさが味わえるリゾットです。
玄米と押し麦入り。
1食あたり94kcal。
質量(g)31種類チーズリゾット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140原材料精白米(国産)、トマトペースト、ブロッコリー、ぶなしめじ、蒸し鶏肉、グリルトマト、クリーム、パルメザンチーズパウダー、ゴルゴンゾーラチーズパウダー、バター、ポークエキス、チキンエキスパウダー、食塩、チキンエキス、砂糖、香辛料、ブイヨン風調味料、酵母エキスパウダー、乾燥パセリ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー卵:-、乳:〇、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:-栄養成分(各1食あたり)エネルギー97kcal、たんぱく質:4g、脂質:2.3g、炭水化物:15g、食塩相当量:1.6g内容量1ケース(24.1g×48個)