小さなおうどん お吸いもの
お吸いもの仕立のスープは、白醤油を使用することで、見た目もより上品になり、だし感とゆずの風味がより一層香ります。
寸法(mm)128×128×67
質量(g)86
種類お吸いもの
賞味期限180日
カロリー(kcal)1食分(86g)当り:128
原材料めん(小麦粉(小麦(国産))、植物油脂、食塩、大豆食物繊維、調味酢、酵母エキス)、スープ(糖類、食塩、粉末白醤油、魚介エキスパウダー、乳糖、粉末かつお節、粉末ゆず果汁、しいたけエキスパウダー、たん白加水分解物、粉末昆布、酵母エキス、粉末さば節)、かやく(玉子、花麩、ねぎ、ゆず)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、トレハロース、増粘剤(キサンタンガム)、乳化剤、ソルビット、香料、グリセリン、リン酸Na、ポリグルタミン酸、着色料(紅麹、カラメル、カロチノイド)、酸化防止剤(V.E)、酸味料、(一部に卵・乳成分・小麦・さば・大豆を含む)
入数(個)12
内容量1ケース(86g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。