Facom エンドカッター 全体長さ:120mm, 最大切断能力:0.6mm, 418.MT

Facom エンドカッター 全体長さ:120mm, 最大切断能力:0.6mm, 418.MT FACOM Facom エンドカッター 全体長さ:120mm, 最大切断能力:0.6mm, 418.MT FACOM Facom エンドカッター 全体長さ:120mm, 最大切断能力:0.6mm, 418.MT FACOM

垂直方向の操作を可能にする細長い先端を持つエンドカッティングプライヤー
良好なはんだ付けを可能にする「ハイスポット」が排除されたフラットなカット
拡張されたプロファイルにより作業性が向上

用途
ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。
これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。
ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様●タイプ:エンドカッター●全体長さ:120mm●最大切断能力:0.6mm 内容量1個
注意
※このカッターは絶縁されていません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50116195 418.MT
オープン
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする