曜日別特売

エネロング 角型電池 1本パック

エネロング 角型電池 1本パック - JTT

角型のニッケル水素充電池
今まで使い捨てにしていた角型電池をくり返し使える充電池「enelong」にラインナップ。
enelongは自然放電が少なく、乾電池のように長期間の保管に対応し使いたいときに使えます。
また、約500回の充電に対応しており、使い捨て電池と比べて経済的です。
自然放電が少なくパワーが長持ち
充電式の電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、本製品は自然放電が少ないので、半年後で約85%、1年後で約80%の充電をキープしており、使いたい時にすぐに使えます。
メモリ効果が少ない
ニッケル水素充電池は、電池残量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減少するメモリー効果が置きますが、本製品はメモリー効果が少ないので、つぎ足し充電をしても
安心してご利用いただけます。
※本製品の再充電は、市販の006P用ニッケ水素充電器をご利用下さい。
(TOSHIBA TNHC-622SC動作確認済)
※充電器の仕様によりご利用いただけない場合もございます。予めご了承下さいませ。
約500回のくり返し充電に対応
本製品は約500回のくり返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストが安く済むことと、使用済み電池がゴミとならない点が、地球にもお財布にも優しい電池となっております。

形状006P形質量(g)約53電圧(V)8.4本数1電池ニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)250/min.使用可能回数500回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70616237EL25D6P1P
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする