電気ブランコ U形磁石付き (ゼネコン用)

電気ブランコ U形磁石付き (ゼネコン用) ナリカ

電流と磁界の実験ができ、手回し発電機を回すとブランコが前後に動きます。回転方向を逆にすると動きが反対になります。

付属品U形磁石1個 材質ブランコ:錫メッキ銅線、支持具:木製、端子兼吊金具付き 寸法(mm)ブランコ:Φ1、50×100、支持具:10×15×120 内容量1個
注意
※手回し発電機「ゼネコン」は付属しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70628277 B10-2631-03
オープン
4,200
4,620 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする