曜日別特売

電気の利用実験器 AE型

電気の利用実験器 AE型 - ナリカ電気の利用実験器 AE型 - ナリカ電気の利用実験器 AE型 - ナリカ電気の利用実験器 AE型 - ナリカ

小学校6年生 電気の利用
手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。

仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのためにセット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター140長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80【台付LED】赤電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25Vモーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時)保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止開放電圧(V)【光電池】3.5短絡電流(mA)【光電池】415最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70628295B10-2665
オープン
18,000
19,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする