PU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ)

PU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ) - ブラストンPU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ) - ブラストンPU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ) - ブラストンPU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ) - ブラストン

手のひらにポリウレタンをコーティングしています。
手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。

用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。ホワイト材質繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当タイプ13ゲージ編内容量1袋(10双)
注意
※クリーンパックではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
色(手首部)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70721849BSC-85017-L 6249L24グレー178
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
70721858BSC-85017-LL 6249LL25イエロー188.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
70721867BSC-85017-M 6249M23グリーン167.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
70721876BSC-85017-S 6249S22ホワイト157
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする