PDF/PDG150AW・BWフィルターセット(3枚入)
PDF150ABW、PDG150ABW専用のフィルターセット(3枚入)です。
粗塵・花粉対策の不織布フィルター。
水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
このフィルターは
PRG150AW、PRG150BW、PRF150AW、PRF150BW、PDG150AW、PDG150BW、PDF150AW、PDF150BW、PCG150AW、PCG150BW、PCF150AW、PCF150BWに使用できます。
材質不織布
寸法(mm)(換気口)180
ダクト径(Φmm)150
フィルターサイズ(mm)169
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
内容量1セット
換気口 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70727126 | - | 70727284 | F150A-PRG |
|
交換フィルター(3枚1組) | ユニックス | 1セット | ¥2,998 税込¥3,298 | 品番が変更になりました |