活性炭 ヤシガラ活性炭

活性炭 ヤシガラ活性炭 アズワン

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70746613 KD-GA-M-1000 1個(1kg) 3-2333-02 8×30メッシュ
3,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
70746638 KD-PWSP-200 1個(200g) 3-2338-01 6μm
2,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
70746647 USG-CT-A-1000 1個(1kg) 3-2339-02 4×8メッシュ
6,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
70746604 KD-GA-X-3000 1個(3kg) 3-2332-03 4×8メッシュ
8,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
70746629 USG-PT-SX-1000 1個(1kg) 3-2337-02 Φ4mm
4,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70746613 KD-GA-M-1000 20905578 KD-GA-M-1000 KD-GA-M-1000 活性炭 アズワン 20905578 活性炭 アズワン 1個(1kg) 5,490 税込6,039 注文コードが変更になりました。
70746638 KD-PWSP-200 20905657 KD-PWSP-200 KD-PWSP-200 活性炭 アズワン 20905657 活性炭 アズワン 1個(200g) 3,290 税込3,619 注文コードが変更になりました。
70746647 USG-CT-A-1000 20905693 USG-CT-A-1000 USG-CT-A-1000 活性炭 アズワン 20905693 活性炭 アズワン 1個(1kg) 7,990 税込8,789 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする