チップ 4QP-DNGA

チップ 4QP-DNGA タンガロイ

寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51692928 4QP-DNGA150404 1ケース(2個) BXA40 2.5 0.4
61,000
49,990
54,989 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51692937 4QP-DNGA150408 1ケース(2個) BXA40 2.1 0.8
61,000
49,990
54,989 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51692946 4QP-DNGA150412 1ケース(2個) BXA40 2 1.2
61,000
49,990
54,989 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51692955 4QP-DNGA150404 1ケース(2個) BXA30 2.5 0.4
61,000
49,990
54,989 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51692964 4QP-DNGA150408 1ケース(2個) BXA30 2.1 0.8
61,000
49,990
54,989 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51692980 4QP-DNGA150412 1ケース(2個) BXA30 2 1.2
61,000
49,990
54,989 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51692989 4QP-DNGA150404-H 1ケース(2個) BXA40 2.5 0.4
61,000
49,990
54,989 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51692998 4QP-DNGA150408-H 1ケース(2個) BXA40 2.1 0.8
61,000
49,990
54,989 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51693007 4QP-DNGA150412-H 1ケース(2個) BXA40 2 1.2
61,000
49,990
54,989 (税込)
3日以内出荷

返品不可
70755939 4QP-DNGA150404 BXA30 1個 BXA30 2.5 0.4
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70755948 4QP-DNGA150408 BXA30 1個 BXA30 2.1 0.8
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70755957 4QP-DNGA150412 BXA30 1個 BXA30 2 1.2
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70755966 4QP-DNGA150404 BXA40 1個 BXA40 2.5 0.4
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70755975 4QP-DNGA150408 BXA40 1個 BXA40 2.1 0.8
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70755984 4QP-DNGA150412 BXA40 1個 BXA40 2 1.2
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70755993 4QP-DNGA150404-H BXA40 1個 BXA40 2.5 0.4
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70756009 4QP-DNGA150408-H BXA40 1個 BXA40 2.1 0.8
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70756018 4QP-DNGA150412-H BXA40 1個 BXA40 2 1.2
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする