曜日別特売

チップ 4QP-DNGG-HM

チップ 4QP-DNGG-HM - タンガロイ
材質BXA40寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516976884QP-DNGG150408-HM1ケース(2個)2.10.8
70,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
516976974QP-DNGG150412-HM1ケース(2個)21.2
70,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
707560454QP-DNGG150408-HM BXA401個2.10.8
13,000
取扱い終了
返品不可
707560544QP-DNGG150412-HM BXA401個21.2
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする