タンガロイ
チップ 4QP-DNGG-HM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
1.2
0.8
1.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51697697
品番
4QP-DNGG150412-HM
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
BXA40
寸法LE(mm)
2
寸法RE(mm)
1.2
寸法IC(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応