チップ 4QP-VNGG-HM

チップ 4QP-VNGG-HM タンガロイ

材質BXA40 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)2.2 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51697724 4QP-VNGG160408-HM 1ケース(5個)
70,000
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
70756203 4QP-VNGG160408-HM BXA40 1個
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする