タンガロイ
チップ 4QP-VNGG-HM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51697724
品番
4QP-VNGG160408-HM
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
BXA40
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
2.2
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525