水耕栽培ユニット ベビーコマツナ

水耕栽培ユニット ベビーコマツナ - アーテック[学校教材・教育玩具]水耕栽培ユニット ベビーコマツナ - アーテック[学校教材・教育玩具]水耕栽培ユニット ベビーコマツナ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット

セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無内容量1個
注意
※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70750944102967
オープン
810
891(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70750944
2022-12-29
用途: 小学生向けの出前講座
その他業種

最初の種のセットの仕方や一般的な成長の例(期間)等が記載されていると参考になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする