アーテック[学校教材・教育玩具]
水耕栽培ユニット カイワレダイコン
(1件のレビュー)
水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット
セット内容
水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ワークシート×1
材質
容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU
寸法(mm)
組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25
形態
包装:無
内容量
1個
注意
※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70750978
102970
オープン
¥
782
¥
860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください