ゴールドスペシャル リッチブレンド SAP330g

ゴールドスペシャル リッチブレンド SAP330g UCC(上島珈琲)

豆の個性を最大限に引き出す単品焙煎、優雅な香りと深みのある味わい。

質量(g)298 寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×133 賞味期限360日 原材料コーヒー(国内製造) 栄養成分(100g当たり)熱量:0Kcal、たん白質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.5g(糖類0g)、食塩相当量:0.001~0.08g 内容量1袋(330g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70774909 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする