ルミラー フィルム T60透明 125μm 50m巻

ルミラー フィルム T60透明 125μm 50m巻 アズワン

透明性の優れたフィルムです。

規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50 内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70790108 T60-125μm-10mm×50m PETフィルム 10 50 125 透明性
3,250
3,240
3,564 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790117 T60-125μm-30mm×50m PETフィルム 30 50 125 透明性
3,500
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790126 T60-125μm-50mm×50m PETフィルム 50 50 125 透明性
3,640
3,630
3,993 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790135 T60-125μm-70mm×50m PETフィルム 70 50 125 透明性
3,760
3,750
4,125 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790144 T60-125μm-80mm×50m PETフィルム 80 50 125 透明性
3,880
3,870
4,257 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790153 T60-125μm-100mm×50m PETフィルム 100 50 125 透明性
4,750
4,740
5,214 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790169 T60-125μm-200mm×50m PETフィルム 200 50 125 透明性
6,650
6,640
7,304 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70790178 T60-125μm-300mm×50m PETフィルム 300 50 125 透明性
7,070
7,060
7,766 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70790187 T60-125μm-500mm×50m PETフィルム 500 50 125 透明性
13,900
13,800
15,180 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする