アズワン
ルミラー フィルム A4 H10シリーズ
ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
色
ヘイジー
サイズ
A4サイズ
規格
耐熱:UL746B対応(機械105℃、電気105℃)
内容量
1袋(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70790528
H10-50μm-A4
PET(ポリエチレンテレフタレート)
50
¥1,750
¥
1,740
¥1,914
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790537
H10-75μm-A4
PET(ポリエチレンテレフタレート)
75
¥2,010
¥
2,000
¥2,200
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790546
H10-100μm-A4
PET(ポリエチレンテレフタレート)
100
¥2,260
¥
2,250
¥2,475
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790555
H10-125μm-A4
PET(ポリエチレンテレフタレート)
125
¥2,500
¥
2,490
¥2,739
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790564
H10-188μm-A4
PET(ポリエチレンテレフタレート)
188
¥2,760
¥
2,750
¥3,025
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790573
H10-250μm-A4
PET(ポリエチレンテレフタレート)
250
¥3,010
¥
3,000
¥3,300
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790589
H10-300μm-A4
PET(ポリエチレンテレフタレート)
300
¥3,760
¥
3,750
¥4,125
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790598
H10-350μm-A4
PET(ポリエチレンテレフタレート)
350
¥4,500
¥
4,490
¥4,939
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000