じゃがベーコンブラックペッパー味90g
寸法(mm)77×77×46
質量(g)90
原材料じゃがいも(非遺伝子組換)(国産)、ベーコン(豚・大豆・卵・乳成分を含む)、植物油脂、食塩、香辛料、コンソメ(牛・小麦・ゼラチンを含む)/調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、酸化防止剤(ビタミンC)、リン酸塩(Na)、酸味料、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(カラメル、コチニール)
アレルギー小麦・卵・乳・牛肉・大豆・豚肉・ゼラチン
栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:99kcal、脂質:2.1g、食塩相当量:1.5g、たん白質:3.2g、炭水化物:16.7g
内容量1ケース(90g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。