じゃがベーコン チーズソース味125g
寸法(mm)77×77×46
質量(g)125
原材料じゃがいも(非遺伝子組換)(国産)、ベーコン(豚・大豆・卵・乳成分を含む)、乳等を主要原料とする食品、還元水あめ、植物油脂、白ワイン、食塩、コンソメ(牛・小麦・ゼラチンを含む)、香辛料/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、乳化剤、リン酸塩(Na)、酸味料、着色料(カラメル、コチニール)、発色剤(亜硝酸Na)
アレルギー小麦・卵・乳・牛肉・大豆・豚肉・ゼラチン
栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:0kcal、脂質:0g、食塩相当量:0g、たん白質:0g、炭水化物:0g
内容量1ケース(125g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。