ホテイフーズ ホテイフーズの 食品・飲料 ホテイフーズの 食品 ホテイフーズの 缶詰 味付たまご45g 味付たまご45g 注文コード 寸法(mm)140×120×25 質量(g)45 賞味期限24ヶ月 原材料うずら卵、醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、昆布エキス、鰹節だし/調味料(アミノ酸等) アレルギー小麦・卵・大豆 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:94kcal、脂質:6.9g、食塩相当量:0.6g、たん白質:6.3g、炭水化物:1.7g 内容量1ケース(45g×48個) 注意 ※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70788367 - ¥9,600 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オイルサーディン ニッスイ 税込¥32,378 ¥29,980 バスケットへ [冷凍]PARM チョコレート 森永乳業 税込¥3,886 ¥3,598 バスケットへ [冷凍]しっぽく手延うどん うす家 税込¥4,750 ¥4,398 バスケットへ [冷凍]たいめいけんサイコロステーキピラフ ニチレイフーズ 税込¥3,780 ¥3,500 バスケットへ [冷凍]とろろ マルコーフーズ 税込¥2,698~ ¥2,498~ [冷凍]オーガニックあずきバー 井村屋 税込¥3,454 ¥3,198 バスケットへ [冷凍]ガツンと みかん 赤城乳業 税込¥3,994 ¥3,698 バスケットへ [冷凍]サクレレモン フタバ食品 税込¥4,102 ¥3,798 バスケットへ [冷凍]ミニカップ ストロベリー ハーゲンダッツ 税込¥3,022 ¥2,798 バスケットへ [冷凍]ライスバーガー 石焼ビビンバ味 東洋水産(マルちゃん) 税込¥2,482~ ¥2,298~ [冷凍]山形産 だだちゃ豆 マルコーフーズ 税込¥3,238 ¥2,998 バスケットへ [冷凍]昔なつかしアイスクリン オハヨー乳業 税込¥4,534 ¥4,198 バスケットへ [冷凍]星ポテ のりしお風味 ハインツ日本 税込¥3,780 ¥3,500 バスケットへ [冷凍]板チョコアイス 森永製菓 税込¥2,050 ¥1,898 バスケットへ [冷凍]里もなか フタバ食品 税込¥3,670 ¥3,398 バスケットへ [冷凍]どん兵衛 鴨だしそば 日清食品 税込¥4,102 ¥3,798 バスケットへ [冷凍]日清 スパ王プレミアム しらすのペペロンチーノ 日清食品 税込¥3,130 ¥2,898 バスケットへ [冷凍]日清 スパ王プレミアム 高菜とめんたいこ 日清食品 税込¥3,130 ¥2,898 バスケットへ [冷凍]日清のどん兵衛 カレーうどん 日清食品 税込¥4,102 ¥3,798 バスケットへ [冷凍]日清のどん兵衛 鴨南蛮そば 日清食品 税込¥3,780 ¥3,500 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ食品・飲料食品缶詰調理/惣菜缶詰 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「缶詰」にはこんなカテゴリがあります 調理/惣菜缶詰 素材缶詰 果物缶詰 シェアする マイページ 最近見た商品