アズワン
ラボラトリージャッキ
材質
天板・座/SUS304、その他/鉄
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※静止荷重
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
耐荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70791429
-
座:80
ノブ式
15
56~132
80×80
¥
8,500
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70791438
-
座:100
ノブ式
15
56~142
100×100
¥
8,800
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70791447
-
座:300
ラチェット式
50
90~495
300×300
¥
50,800
¥
50,700
¥
55,770
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000