Kartell(カルテル)
PP製アスピレーター 水流ポンプ 1395シリーズ
4つのパーツに分けることができるため、クリーニングが容易です。10kg/cm2までの圧力に耐えられます。
材質
本体/PP、パッキン/NBRゴム
全長(mm)
約190
外径×内径(Φmm)
側面部9×4.7
寸法(Φmm)
最下部:外径/15.8、内径/13.6
上部外径(Φmm)
12
アズワン品番
4-1627-01
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70791955
0139500
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000