フクビ化学
フクビリュームFU VPT
Top層に機能性コーティングを付与することで、抗ウイルス性能だけでなく抗菌・消臭・防汚性能も併せて発現。
下層の特殊発泡層で、上部から加わる衝撃を吸収します。
厚さ(mm)
2.3
幅(mm)
1800
各種認証
抗菌加工:SIAAマーク取得
性能
抗ウイルス、消臭、防汚、衝撃吸収
関連資料:
(1.4MB)
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70815256
FV7011
1本(1m)
1
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815265
FV7011
1本(2m)
2
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815274
FV7011
1本(3m)
3
¥
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815283
FV7011
1本(4m)
4
¥
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815299
FV7011
1本(5m)
5
¥
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815308
FV7011
1本(6m)
6
¥
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815317
FV7011
1本(7m)
7
¥
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815326
FV7011
1本(8m)
8
¥
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815335
FV7011
1本(9m)
9
¥
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815344
FV7011
1本(10m)
10
¥
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815353
FV7012
1本(1m)
1
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815369
FV7012
1本(2m)
2
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815378
FV7012
1本(3m)
3
¥
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815387
FV7012
1本(4m)
4
¥
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815396
FV7012
1本(5m)
5
¥
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815405
FV7012
1本(6m)
6
¥
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815414
FV7012
1本(7m)
7
¥
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815423
FV7012
1本(8m)
8
¥
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815439
FV7012
1本(9m)
9
¥
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815448
FV7012
1本(10m)
10
¥
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815457
FV7013
1本(1m)
1
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815466
FV7013
1本(2m)
2
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815475
FV7013
1本(3m)
3
¥
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815484
FV7013
1本(4m)
4
¥
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815493
FV7013
1本(5m)
5
¥
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815509
FV7013
1本(6m)
6
¥
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815518
FV7013
1本(7m)
7
¥
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815527
FV7013
1本(8m)
8
¥
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815536
FV7013
1本(9m)
9
¥
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815545
FV7013
1本(10m)
10
¥
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815554
FV7014
1本(1m)
1
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815563
FV7014
1本(2m)
2
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815579
FV7014
1本(3m)
3
¥
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815588
FV7014
1本(4m)
4
¥
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815597
FV7014
1本(5m)
5
¥
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815606
FV7014
1本(6m)
6
¥
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815615
FV7014
1本(7m)
7
¥
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815624
FV7014
1本(8m)
8
¥
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815633
FV7014
1本(9m)
9
¥
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815649
FV7014
1本(10m)
10
¥
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815658
FV7021
1本(1m)
1
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815667
FV7021
1本(2m)
2
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815676
FV7021
1本(3m)
3
¥
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815685
FV7021
1本(4m)
4
¥
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815694
FV7021
1本(5m)
5
¥
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815703
FV7021
1本(6m)
6
¥
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815719
FV7021
1本(7m)
7
¥
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815728
FV7021
1本(8m)
8
¥
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815737
FV7021
1本(9m)
9
¥
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70815746
FV7021
1本(10m)
10
¥
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ