フクビリュームFU VPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本(7m) 注文コード70815317 品番FV7011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

Top層に機能性コーティングを付与することで、抗ウイルス性能だけでなく抗菌・消臭・防汚性能も併せて発現。
下層の特殊発泡層で、上部から加わる衝撃を吸収します。

長さ(m)7 厚さ(mm)2.3 幅(mm)1800 各種認証抗菌加工:SIAAマーク取得 性能抗ウイルス、消臭、防汚、衝撃吸収
関連資料:(1.4MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする