フクビ化学
フクビ化学の 内装資材
フクビ化学の カーペット・フロア
フクビ化学の 床シート
フクビリュームFU VPT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(8m)
注文コード
70815326
品番
FV7011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,000
この商品は
70
種類から選べます
他の種類を見る
Top層に機能性コーティングを付与することで、抗ウイルス性能だけでなく抗菌・消臭・防汚性能も併せて発現。
下層の特殊発泡層で、上部から加わる衝撃を吸収します。
長さ(m)
8
厚さ(mm)
2.3
幅(mm)
1800
各種認証
抗菌加工:SIAAマーク取得
性能
抗ウイルス、消臭、防汚、衝撃吸収
関連資料:
(1.4MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400