小電力型ワイヤレス 卓上コール

小電力型ワイヤレス 卓上コール Panasonic(パナソニック) 小電力型ワイヤレス 卓上コール Panasonic(パナソニック) 小電力型ワイヤレス 卓上コール Panasonic(パナソニック)

オフィスの受付に

用途店舗やオフィスで 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 質量(g)約90(電池含む) 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周囲温度(℃)0~+40 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 音色操作:ピッ音 消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日10回使用) 内容量1台
注意
※防水構造ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70818948 ECE157
37,850
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする