ドアセンサー

ドアセンサー Panasonic(パナソニック)

付属品磁石(本体裏面に貼付)×1個、リチウム電池(CR2)×1個、増設番号シール×1枚、スペーサ×1個、取付用皿タッピングネジ(3×10)×1個 質量(g)本体:約45(電池含まず)、磁石:約5、スペーサー:約10 電源リチウム電池(CR2)×1個 使用周囲温度(℃)-10~+40 通信可能距離(m)約100(見通し距離) 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 消費電流待機時:10μA以下、動作時:30mA以下 動作電圧(V)2.2~3.3 電池寿命(年)約1(ドアの開閉40回/1日、報知レベル:「低い」設定時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70819045 ECID30A
オープン
6,798
7,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする