スチーム式加湿器 容量10L

スチーム式加湿器 容量10L YAMAZEN(山善)

オフィスや大きいお部屋に最適。大容量10Lの大型スチーム式加湿器。
上部給水のため、加湿機にそのまま水を注いで給水が可能。もちろんタンクを取り外して給水することも可能。
切タイマー機能付き。1→2→4時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定できる。
センサー運転機能搭載。3段階の湿度(50・60・70%)に合わせて運転。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節するため、お好みの湿度調節にお使い頂けます。
チャイルドロック機能搭載。運転・停止時の動作を制限できる。誤使用を防げるのでペットや小さなお子様のいるご家庭でも安心。
電源コードはマグネットプラグ式を採用。足をひっかけてもすぐにコードが外れて安心。

用途加湿器として。加湿、乾燥防止に。 質量(kg)5.6 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)弱:350、中:650、強:1000 コード長さ(m)約1.5 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、チャイルドロック 適合床面積木造和室約20畳まで/プレハブ洋室約33畳まで 水タンク容量(L)10 連続加湿時間(時間)弱:約25、中:約12、強:約8 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×34×44.2 湿度設定範囲(%RH)3段階(50、60、70) 加湿量(mL/h)弱:400、中:800、強:1200 切タイマー1h/2h/4h 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70829159 KSF-M1001(W)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする