曜日別特売

SFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント) - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント) - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント) - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント) - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント) - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント) - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント) - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント) - 三木プーリ

クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプを用意しています。
いずれも軸径連動型のハブ外径とすることで、慣性モーメント低減を実現しています。
クランプハブの外径形状をご採用いただく穴径に連動させ、小さい穴径では、外径も小さくし必要最低限の慣性に抑えることで、高加速運転にも最適です。ご採用いただく穴径組み合わせによって3パターンの形状タイプが存在します。
軸との締結はクランプ方式を採用しているため、左右1 本ずつのボルトを締め付けるだけで取り付けは完了です。
クランプハブは振動・衝撃に強く、確実な締結が可能で、動力伝達は全て摩擦結合により行われるため、バックラッシもありません。
カップリングの両側のクランプハブは、専用治具で心出しを行い、同心度を確保しています。
エレメントにはステンレス製の板ばねを採用しているため、サーボモータからの熱を従動軸側へ伝えにくく、熱膨張による精度のばらつきを低減できます。

用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)40許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)25000材質(エレメント)SUS304材質(クランプハブ)アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)21.5軸方向変位(mm)±0.84慣性モーメント(×10-6kg・m2)261.3許容偏心(mm)0.31内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70834287SFC-055DA2-10B-10B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834296SFC-055DA2-10B-11B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834305SFC-055DA2-10B-12B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834314SFC-055DA2-10B-13B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834323SFC-055DA2-10B-14B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834339SFC-055DA2-10B-15B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834348SFC-055DA2-10B-16B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834357SFC-055DA2-10B-17B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834366SFC-055DA2-10B-18B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834375SFC-055DA2-10B-19B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834384SFC-055DA2-10B-20B
17,130
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
70834393SFC-055DA2-10B-22B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834409SFC-055DA2-10B-24B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834418SFC-055DA2-10B-25B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834427SFC-055DA2-10B-28B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834436SFC-055DA2-10B-30B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834445SFC-055DA2-11B-11B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834454SFC-055DA2-11B-12B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834463SFC-055DA2-11B-13B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834479SFC-055DA2-11B-14B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834488SFC-055DA2-11B-15B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834497SFC-055DA2-11B-16B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834506SFC-055DA2-11B-17B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834515SFC-055DA2-11B-18B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834524SFC-055DA2-11B-19B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834533SFC-055DA2-11B-20B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834549SFC-055DA2-11B-22B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834558SFC-055DA2-11B-24B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834567SFC-055DA2-11B-25B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834576SFC-055DA2-11B-28B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834585SFC-055DA2-11B-30B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834594SFC-055DA2-12B-12B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834603SFC-055DA2-12B-13B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834619SFC-055DA2-12B-14B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834628SFC-055DA2-12B-15B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834637SFC-055DA2-12B-16B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834646SFC-055DA2-12B-17B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834655SFC-055DA2-12B-18B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834664SFC-055DA2-12B-19B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834673SFC-055DA2-12B-20B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834689SFC-055DA2-12B-22B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834698SFC-055DA2-12B-24B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834707SFC-055DA2-12B-25B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834716SFC-055DA2-12B-28B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834725SFC-055DA2-12B-30B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834734SFC-055DA2-13B-13B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834743SFC-055DA2-13B-14B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834759SFC-055DA2-13B-15B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834768SFC-055DA2-13B-16B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70834777SFC-055DA2-13B-17B
17,130
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする