バイク用ブースターケーブル

バイク用ブースターケーブル - Meltec(大自工業)バイク用ブースターケーブル - Meltec(大自工業)バイク用ブースターケーブル - Meltec(大自工業)

突然のバッテリーあがりに安心!
誰でも安心・安全に使用できる。
ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!
安全な絶縁カバー付!

用途ブースターケーブル仕様DC12V用付属品本体収納袋質量(g)約350長さ(m)1.5(絶縁カバークリップ付き)外径(Φmm)7.5電線仕様-太さ(mm2)2.0主な適合車種二輪車全般(原付・小型バイク・普通バイク・大型バイク等)内容量1個
注意
※本製品を正しく安全にご使用いただく為に、取扱説明をよくお読みになり、十分に理解されるまで作業をおこなわないでください。
※カプラ式のバッテリーは使用できません。
※救援車は、バッテリー容量が同じか、それ以上のバイクを選んでください。
※ブースターケーブルによる始動の場合は、正しい順序で接続してください。
※ブースターケーブルによるエンジン始動でエンジンがかからない場合は、補充電をしてください。補充電をすることでエンジンが始動しやすくなります。
※接続作業時に、誤接続(取扱説明以外の接続)・ショート(赤クリップと黒クリップの接触)はしないでください。
ケーブル・クリップ・クリップカバー等が発熱・発煙・溶解したり、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発する恐れがあり危険です。
※ご使用中、火気に近づけたり引火しやすい物のそばで使用しないでください。バッテリーが爆発するおそれがあり危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71148666MEL-BT-5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする