オオサキメディカル
dc 帝王切開用伸縮腹帯
産後すぐのおなかにフィット!傷をしっかり保護してズレにくい!
体型が変化してもフィットしてズレにくい
傷口全体をやさしく保護
悪露やトイレ時も汚れにくい
用途
帝王切開述語の傷口や皮膚・筋肉を固定し、サポートする。
材質
(キルト部)表側・中わた:ポリエステル100%、裏側:綿100%、伸縮素材:面95%、ポリウレタン5%、背中部:綿100%
色
ピーチピンク
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
69~117
ヒップ(cm)
82~115
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71149795
94171
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください