オオサキメディカル
dc ホットキュット 夜用ロング
つらいママの脚をホットにキュッとサポート
遠赤外線素材で足首ポカポカ
段階着圧でむくみ軽減
ムレにくく年中快適
寸法(mm)
115×180×31
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000092
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
太もも周り(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71150039
94530
S-M
ピンク
18~22
29~35
46~54
90
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
71150048
94531
M-L
ピンク
20~24
32~38
50~58
93
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
71150057
98459
S-M
グレー
18~22
29~35
46~54
90
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
71150066
98460
M-L
グレー
20~24
32~38
50~58
93
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください