過熱水蒸気オーブンレンジ

過熱水蒸気オーブンレンジ - シャープ

分量設定が不要でサッと作れるらくチン1品
過熱水蒸気とヒーター加熱でおいしく調理
冷凍食品あたため
左右・後ろピッタリ置きOK & 設置サイズコンパクト
ワイドフラット庫内
大型ホワイトバックライト液晶
らくチン!センサーで連続加熱※2ができる
左から右へ流れるような操作性で使いやすいキー&ダイヤル
トーストもこんがり※3
全解凍・サックリ解凍
蒸気でしっとり、スチームあたため
汚れが気になる時に便利な「お手入れ」自動メニュー搭載
調理後のにおいを抑える、脱臭クリーンコート
電源オートオフ機構

付属品ワイド角皿1枚(384mm × 300mm)、スチームカップ、取扱説明書(メニュー集付)質量(kg)約16タイプ蒸気オーブンレンジ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×384×338加熱方式オーブン・グリル:スチーム+ヒーター加熱(スチームカップ式)機能掲載メニュー数(自動メニュー数):63(67)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:374×310×180レンジ出力(W)900・600・500・200相当庫内容量(L)23RoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ、電源オートオフ機構内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度調節範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71161257RE-WF232-Wホワイト系オーブン: 110~250、発酵(35・40・45)
オープン
取扱い終了
返品不可
71161266RE-WF232-Bブラック系オーブン: 110~250(250℃での運転時間は約3分です。その後自動的に210℃に切り換わります。) 、発酵(35・40・45)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする